Referencias
Mecaline:883834
Rubix:798940015000
EAN:3660338372438

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO HEMBRA 4MM - 1/8
Racor recto hembra
la parte hembra se une a una parte macho
cilíndrica o cónica
la parte hembra se une a una parte macho
cilíndrica o cónica
Racor recto hembra 4MM - 1/8
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bsp |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/8 |
| Conexión 2 | 4 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/8 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 4 mm |
| Roscado | g1/8 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,01 € Sin IVA
/ unidad
3,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días