RACOR G 1/8 CON FILTRO DE RED

Racor macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:3250085
Rubix:798582734000
fabricante:3250085
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor macho

Documentos

Detalles de producto : RACOR G 1/8 CON FILTRO DE RED


La ventosa plana PIAB 3250085 es una ventosa DURAFLEX desarrollada para satisfacer las estrictas exigencias de la industria del automóvil. Una aplicación típica es la alimentación de chapa metálica en una herramienta de prensado. La forma ligeramente curvada y los tacos internos proporcionan un buen agarre y el labio reforzado prolonga considerablemente la vida útil de la ventosa. También disponible en forma ovalada para objetos oblongos. Referencia PIAB: 3250085

Aplicaciones

Se adapta a las ventosas:B20, B20MF, D20-2, F20, F20MF, U20, F25, FC20P, FC25P, D30-2, F30-2, U30

Información técnica


Atributos
Tiporacor macho
10,10 € Sin IVA
/ unidad
12,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días