RACOR MULTIPUERTO C/VALVULA MONTADA 03/60 PIGRIP SENSE REF 0128719

Ventosa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Piab:0128719
Rubix:799169688000
fabricante:0128719
brand logo

Resumen técnico

Tipoventosa

Documentos

Detalles de producto : RACOR MULTIPUERTO C/VALVULA MONTADA 03/60 PIGRIP SENSE REF 0128719


Nuestras válvulas de ventosa son un grupo de productos que sirven para ahorrar energía en diversas aplicaciones en la ventosa.

Cualidades

-Válvulas de retención de vacío que permiten que unas pocas ventosas no alcancen el objeto u objetos y aún así mantener un nivel de vacío suficiente en el sistema con tiempos de respuesta y liberación rápidos
Las válvulas de retención de vacío se utilizarán en un sistema de vacío centralizado, una por cada ventosa
El diseño con válvulas de retención de vacío requerirá una bomba de vacío más pequeña y ahorrará energía
También son adecuadas para objetos con fugas superficiales alrededor del labio de la ventosa
Disponibles en cuatro tamaños con diferentes prestaciones/características de caudal para adaptarse a diferentes grados de fuga en el material manipulado y diferentes tamaños de ventosas
Las válvulas se suministran por separado para su integración o montadas en un accesorio de Al con conexiones roscadas hembra y macho para facilitar la instalación

Información técnica


Atributos
Tipoventosa
13,68 € Sin IVA
/ unidad
16,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días