Referencias

SMC:ZL6HF04
Rubix:799157700000
fabricante:ZL6HF04
brand logo

Resumen técnico

Tipoeyector multietapa

Documentos

Detalles de producto : ZL6HF04


La serie Zl multietapa es un generador de vacío de alta eficiencia que funciona con un rendimiento del 150% (en comparación con el 40% de otras unidades). Por cada Scfm de aire comprimido que consume, el Zl genera un increíble 1. 587 Scfm de flujo de aspiración. 587 Scfm de caudal de aspiración. La Zl está disponible con un interruptor de vacío incorporado con lectura digital para mayor flexibilidad de diseño. Otras características incluyen filtro de aspiración incorporado, silenciador de escape y racores de tubo de un solo toque. Su diseño compacto permite el montaje desde tres lados.

Cualidades


Diámetro de la boquilla: 1,2 mm
Caudal de aspiración máximo: 100 /Min (Anr)
Consumo de aire: 63 /Min (Anr)
Especificaciones de escape: Silenciador incorporado (estándar), escape por puerto
Opciones del sensor de presión de vacío: Interruptor digital de presión de vacío
Manómetro de vacío, Adaptador de vacío

Información técnica


Atributos
Tipoeyector multietapa
425,05 € Sin IVA
/ unidad
514,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días