3101 16 21 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO, CIL D16MMX1/2p BSPP
Legris Racores neumáticos a presión
Ver información técnicaReferencias
Parker:3101 16 21
Rubix:798492644000
fabricante:3101 16 21
EAN:0820099980737

Detalles de producto : 3101 16 21 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO, CIL D16MMX1/2p BSPP
La gama de racores neumáticos, con su amplia variedad de formas y configuraciones, le permite encontrar el conector perfecto para satisfacer sus necesidades y optimizar el uso del equipo.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 27
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,066
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: rosca G 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión 2: G 1/2
Tipo de conexión 2: macho, BSPP
Tipo de conexión 2: macho BSPP
División: conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño hexagonal: 27
Tipo hexagonal: Hexágono métrico
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores con espárrago
Estilo del producto: Racor con espárrago
Tipo de producto: Racores neumáticos de inserción - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Material del sello: NBR
Forma: Recta
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,066
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 66 g |
|---|---|
| Tipo de rosca | bspp |
| Conexión 1 | 16 mm |
| Conexión 2 | 1/2 in |
| Material | nickel-plated brass (body);nbr (seal);stainless steel (gripping ring) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| 60 mm | |
| 90 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,51 € Sin IVA
/ unidad
11,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
