KQ2Y06-U02A

Accesorio de un solo toque Serie KQ2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2Y06-U02A
Rubix:798266809000
EAN:3618036040043
brand logo
Resumen técnico
Tipo de roscaunf
Conexión 16
Conexión 2r1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2Y06-U02A


El SMC lanza una nueva gama de racores mejorados: la serie KQ2. Con más de 50 cuerpos, la nueva serie KQ2 ofrece soluciones muy flexibles. Ahora incluye la serie KJ de racores en miniatura. Insertar y sellar un tubo requiere ahora hasta un 30% menos de fuerza y ofrece un 20% menos de resistencia a la retirada, lo que hace que el montaje de los racores sea más rápido y sencillo. La nueva serie KQ2 también se caracteriza por sus dimensiones reducidas -la anchura y la altura son hasta un 23% más cortas-, lo que da como resultado racores un 57% más ligeros que los modelos anteriores. Dos materiales de rosca, latón o latón y níquel, así como dos tipos de junta, están disponibles para conexiones repetidas y la no contaminación de la junta. Además, la serie KQ2 ofrece una selección de roscas M, R, NPT, UNF y Uni, así como una gama completa de diámetros, desde Ø2 mm para aplicaciones de bajo caudal hasta Ø16 mm para aplicaciones de alto caudal.
KQ2Y, Racordaje con conexión instantánea color blanco - T derivación tubo-tubo-macho

Cualidades

Acepta tubos de nylon y uretano.
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva.
El collar de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo.
Presión máxima de vacío de 1.0MPa.

Aplicaciones

Para aplicaciones de vacío y de presión positiva

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Tipo de roscaunf
Conexión 16
Conexión 2r1/4
Materiallatón
Diámetro de conexión1/4 ''
Diámetro exterior de tubo métrico6 mm
Roscadouni (rosca con junta 'uni' — compatible con roscas hembra 1/4 in unf)
Temperatura máx.60 °C
Temperatura mín.-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,27 Sin IVA
/ unidad
6,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días