RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/2 PUSH IN CODO OR. 10MM
RACOR A PRESIÓN DE CODO ROSCA CORTA MACHO GIRATORIO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:884003
Rubix:798947236000
EAN:3660338373930

Documentos
Detalles de producto : RACORD AUTOBLOQUEANTE 1/2 PUSH IN CODO OR. 10MM
Presión: 0,99…16 bares. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +80°C.
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Material: Cuerpo de latón niquelado. Abrazadera de acero inoxidable: AISI 304. Junta: PTFE
Racor codo giratorio 90º rosca macho gas cilíndrica 1/2 - 10mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | bspp |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Conexión 2 | 10 |
| Material | latón niquelado |
| Diámetro de conexión | 1/2 '' |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
| Roscado | g1/2 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Temperatura mín. | -20 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,97 € Sin IVA
/ unidad
10,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días