RACOR RECTO ROSCA HEMBRA 6 - 1/2 - G <<DESCATALOGADO>>
RECTO ROSCA HEMBRA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:858723
Rubix:798941076000
EAN:3660338137938

Documentos
Detalles de producto : RACOR RECTO ROSCA HEMBRA 6 - 1/2 - G <<DESCATALOGADO>>
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H
Racor recto rosca hembra gas cilíndrica 1/2 - 6mm
Información técnica
Atributos
| Tipo de rosca | cilíndrico |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Conexión 2 | 6 |
| Material | carcasa de h-polímero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,64 € Sin IVA
/ unidad
6,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
