3699 04 10 RAC. DE ENTRADA CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL D. 4MM G1/8

Legris Codo espárrago BSP paralelo métrico 3699

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:3699 04 10
Rubix:798033703000
fabricante:3699 04 10
EAN:0820099286983
3699 - STUD ELBOW, BSP PARALLEL AND METRIC
Resumen técnico
Tipo de roscabspp
Conexión 1g 1/8
Conexión 24
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3699 04 10 RAC. DE ENTRADA CODO ORIENTABLE MACHO BSP CIL D. 4MM G1/8


Conexión de tubos en un ángulo de 90 grados a un puerto roscado
- construcción sólida y compacta,
- formas externas fáciles de limpiar,
- componentes conformes a la norma FDA, y al reglamento 1935/2004/CE
- excelente resistencia a la corrosión,
- control de calidad y fechado de las unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS.

Cualidades

- Altas prestaciones
- Resistente hasta +150°C a 30 bar
- Excelentes prestaciones mecánicas
- Roscas largas para resistir golpes y vibraciones
- Excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión gracias al niquelado químico con alto contenido en fósforo
- Flujo total, mínima caída de presión- Versatilidad
- Materiales conformes a las normas de la FDA
- Sistema de sujeción por pinza de resorte adecuado tanto para tubos metálicos (ranurados) como para tubos de polímero
- Excelente resistencia a la alta presión y al vacío
- Excelente compatibilidad química
- Más de 250 referencias
- Un solo racor para numerosas aplicaciones: optimización de existencias
- Conexión y desconexión manual
- Compacto y ergonómico- Fiabilidad
- Latón de alto rendimiento para una mayor vida útil
- 100% de estanqueidad probada en producción
- Codificación de fecha para garantizar la calidad y la trazabilidad

Aplicaciones


- Proceso alimentario
- Cafeteras
- Automoción en planta
- Equipos médicos
- Impresión
- Nebulización
- Robots de soldadura

Información técnica


Atributos
Peso neto14 g
Peso con embalaje143 g
Tipo de roscabspp
Conexión 1g 1/8
Conexión 24
Materiallatón niquelado
Temperatura máx.150 °C
Temperatura mín.-20 °C
30 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,28 Sin IVA
/ unidad
6,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días