BOTAPASADOR CORTO DE 5 249.5

249 - Botapasadores estándar

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:249.5
Rubix:798501260000
EAN:3148511595602
brand logo

Resumen técnico

Diámetro5 mm
Longitud165 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTAPASADOR CORTO DE 5 249.5


• Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 HRc según las dimensiones. • Acabado cincado.
BOTAPASADOR ESTANDAR 5MM

Cualidades

tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58 hrc según las dimensiones.

Información técnica


Atributos
Peso neto80 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)166x10x10 mm
Peso con embalaje81 g
Diámetro5 mm
Longitud165 mm
Mangosin
Peso75 g
8,93 € Sin IVA
/ unidad
10,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días