Referencias
Beta Tools:8040EN M56F
Rubix:798163685000
fabricante:080400357
EAN:8014230544915

Detalles de producto : 8040EN M56F-CANCAMOS MACHO, NEGROS
Puntos de izado DIN 580 macho, negros
Cualidades
Puntos de izado DIN 580 macho, negros
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8870 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de rosca | 56 mm |
| Categoría de calidad | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,80 € Sin IVA
/ unidad
255,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
