Referencias
Beta Tools:8044 M16
Rubix:798163084000
fabricante:080440016
EAN:8014230187242

Detalles de producto : 8044 M16-CANCAMOS HEMBRA NEGROS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x65x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 430 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
| Categoría de calidad | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,54 € Sin IVA
/ unidad
12,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
