CONTRAPUNTO GIRATORIO DE PRECISION COPIA CM5
PUNTO GIRATORIO DE PRECISIÓN DE COPIADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:844569
Rubix:798954183000
EAN:3660338069246

Documentos
Detalles de producto : CONTRAPUNTO GIRATORIO DE PRECISION COPIA CM5
Ideal para girar piezas pequeñas o para un mecanizado próximo al extremo de la pieza.
Para una fijación exacta de piezas en tornos CNC y convencionales.
Rectificación de precisión. Totalmente sumergida.
Para una fijación exacta de piezas en tornos CNC y convencionales.
Rectificación de precisión. Totalmente sumergida.
Información técnica
Atributos
| Mango cónico | cm5 |
|---|---|
| Diámetro de punta | 33 mm |
| Concentricidad | 0.003 mm |
| Longitud total | 266 mm |
| Longitud de punta | 64 mm |
| Diámetro de cuerpo | 85 mm |
| Longitud, capacidad | 64 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
475,13 € Sin IVA
/ unidad
574,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días