CONTRAPUNTO GIRATORIO DE PRECISION EJE LIBRE CM4
PUNTO GIRATORIO DE EJE LIBRE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:847245
Rubix:798954187000
EAN:3660338086069

Documentos
Detalles de producto : CONTRAPUNTO GIRATORIO DE PRECISION EJE LIBRE CM4
Cono morse sumergido y rectificado. Alta concentración.
Lubrificante permanente. Aumenta el espacio para la herramienta y mejora la visibilidad del operario.
Lubrificante permanente. Aumenta el espacio para la herramienta y mejora la visibilidad del operario.
Información técnica
Atributos
| Mango cónico | 4 |
|---|---|
| Diámetro de punta | 20 mm |
| Concentricidad | 0.003 mm |
| Longitud total | 190 mm |
| Longitud de punta | 38 mm |
| Diámetro de cuerpo | 43 mm |
| Longitud, capacidad | 42 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,71 € Sin IVA
/ unidad
620,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días