RSX.19B JUEGO VASOS PUNTA TORX E6-20 TX10-40
Vasos 1/4" y 1/2" Torx® y puntas - 21 piezas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:RSX.19B
Rubix:798681474000
EAN:3662424070587
Documentos
Detalles de producto : RSX.19B JUEGO VASOS PUNTA TORX E6-20 TX10-40
Contiene: • 4 x vasos 1/4" Torx®: RTX. E6 - E7 - E8 - E10. • 5 x vasos 1/2" Torx ®: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20. • 1 x vaso 1/4" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 1/4" - 6,35 mm: R.235. • 1 x vaso 1/2" porta-punta con aro de retención estándar para puntas 5/16" - 7,94 mm: S.236. • 7 x puntas - arastre 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: - EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40. • 3 x puntas - arrastre 5/16" - 7,94 mm - L 35 mm: - EX.2 para tornillos Torx®: T 45 - T 50 - T 55. • Cofre vacío: BP.MBOXS. • Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S05.
ESTUCHE VASOS PUNTAS TORX TX10-40
Cualidades
4 x 1/4" Torx® sockets: RTX. E6 - E7 - E8 - E10
5 x 1/2" Torx® sockets: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
1 x 1/4" socket bit holder with retaining pin - standard for 1/4' bits - 6.35 mm: R.235
1 x 1/2" socket bit holder with retaining pin - standard for 5/16' bits - 7.94 mm: S.236
7 x bits - 1/4" drive bit - 6.35 mm - L 25 mm: - EXR.1 for Resistorx® screws: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40
3 x bits - 5/16" drive bit - 7.94 mm - L 35 mm: - EX.2 for Torx® screws: T 45 - T 50 - T 55
Empty case: BP.MBOXS
Thermoformed tray S (188 x 105 mm): PL.S05.
5 x 1/2" Torx® sockets: STX. E10 - E14 - E16 - E18 - E20
1 x 1/4" socket bit holder with retaining pin - standard for 1/4' bits - 6.35 mm: R.235
1 x 1/2" socket bit holder with retaining pin - standard for 5/16' bits - 7.94 mm: S.236
7 x bits - 1/4" drive bit - 6.35 mm - L 25 mm: - EXR.1 for Resistorx® screws: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40
3 x bits - 5/16" drive bit - 7.94 mm - L 35 mm: - EX.2 for Torx® screws: T 45 - T 50 - T 55
Empty case: BP.MBOXS
Thermoformed tray S (188 x 105 mm): PL.S05.
Información técnica
Atributos
| Tamaño de huella | 10-40 |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,95 € Sin IVA
/ unidad
268,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

