6171640 IS 20 5,5X1 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 5,5X1 MM

Punta para destornillador 1 - 4 pulgadas plano

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IS 20 5,5x1
Rubix:798179690000
fabricante:6171640
EAN:4010886617168
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellaplano
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6171640 IS 20 5,5X1 - VASO DESTORNILLADOR 1/4p 5,5X1 MM


Punta para destornillador de 1/4" para tornillos de cabeza plana

Características: con ranura de retención de bola y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso.
Screwdriver bit socket 1/4" 5.5x1 mm Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated Bit in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Bit as per DIN ISO 2380-1 Form B

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud28 mm
Huellaplano
Tamaño de huella5,5x1 mm
Modelois 20 5,5x1
Acabadocromado
9,49 € Sin IVA
/ unidad
11,48 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días