VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 19,0X60 MM

Punta para destornillador 1 - 2 pulgadas hembra hexagonal con función retención

Ver información técnica
Referencias
Wera:05003829001
Rubix:799279045000
fabricante:05003829001
EAN:4013288183309
brand logo
Resumen técnico
Longitud60 mm

Detalles de producto : VASO DE PUNTA 1/2 8740 C HF HEX-PLUS 19,0X60 MM


Surtido puntas para destornillador de 1/2" Zyklop para tornillos de cabeza con hembra hexagonal

Características: De acero de cromo-vanadio, cromado mate. Con función de bloqueo mecánica, para situaciones, en las cuales la sujeción magnética no es posible o no es deseada.

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,27 Sin IVA
/ unidad
34,21 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días