42175 REV.TAILST.CENTRE K108H MK4

Punta giratoria tipo 604H

Ver información técnica

Referencias

Röhm:42175
Rubix:798320772000
EAN:4019208014258
brand logo

Resumen técnico

Mango cónicocm4
Ángulo de punta60 °
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 42175 REV.TAILST.CENTRE K108H MK4


Ángulo de la punta: 60°

Cualidades

Ensamblaje basado en 3 rodamientos de rodadura, cuerpo templado y rectificado, muy alta precisión de concentricidad, error máximo de concentricidad 0.005, alta velocidad, alta capacidad de carga, engrasado de por vida, larga vida útil.

Aplicaciones

Para el apoyo y la guía adicional de la pieza. También se utiliza como contrapunta para mandriles de accionamiento frontales.

Información técnica


Atributos
Mango cónicocm4
Ángulo de punta60 °
Diámetro de punta32 mm
Longitud total108 mm
Longitud de punta41 mm
Diámetro de cuerpo68.5 mm
309,00 € Sin IVA
/ unidad
373,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días