PUNTA 1/4 PZ-3X50 MM TORSION 855/4 TZ
Punta dureza tenaz 1 - 4 pulgadas DIN3126E6,3
Ver información técnicaReferencias
Wera:05060015001
Rubix:798263406000
EAN:4013288015112
Detalles de producto : PUNTA 1/4 PZ-3X50 MM TORSION 855/4 TZ
Punta para tornillos de estrella PZ de 1/4" DIN 3126 E 6,3, 50 mm de longitud
De dureza tenaz, con zona de torsión.
De dureza tenaz, con zona de torsión.
Cualidades
Torsion form to prevent premature wear, extra-rigid
Aplicaciones
Suitable for screws that need to penetrate hard materials (sheet metal or metal, e.g.). Use: suitable for Pozidriv® screws
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Tamaño de huella | pz3 |
| Huella | pozidriv |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días