Referencias
Facom:20.34
Rubix:798525000000
EAN:3662424001253
Detalles de producto : 20.34 ADAPTADOR FIJA 34MM
Punta en horquilla de 34 acoplamiento 20x7 para llave dinamométrica - FACOM 20.34
Información técnica
Atributos
| Apertura | 34 mm |
|---|---|
| Fijación | 20x7 mm |
| Longitud | 118 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,28 € Sin IVA
/ unidad
52,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días

