Referencias
Beta Tools:652 13
Rubix:798169275000
fabricante:006520013
EAN:8014230027982

Documentos
Detalles de producto : 652 13-LL FIJAS P. BARRAS DINAMOMETRICAS
Llaves poligonales para barras dinamométricas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 83 g |
| Apertura | 13 mm |
| Longitud | 58 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,15 € Sin IVA
/ unidad
81,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
