1686313 8571-80 - TUBO ENCAJABLE DE ALU PARA DREMOMETER DX/DR
Tubo de prolongación aluminio para llave Dinamométrica DREMOMETER A-CD
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:8571-80
Rubix:798178581000
fabricante:1686313
EAN:4002805928547

Documentos
Detalles de producto : 1686313 8571-80 - TUBO ENCAJABLE DE ALU PARA DREMOMETER DX/DR
Mango tubular acoplable de aluminio, con tuerca de sujeción anodizada.
Aplicación: Para alcanzar de forma sencilla valores altos de par de apriete gracias a la prolongación del brazo de palanca.
Aplicación: Para alcanzar de forma sencilla valores altos de par de apriete gracias a la prolongación del brazo de palanca.
Extension tube ALU for DREMOMETER DS-DX Use: Spare extension tube for torque wrench series DREMOMETER A - DX To enable high torque values by means of extending the lever arm Features: Guarantees proof connection to the DREMOMETER Ideal for extending the lever arm Made from high-grade aluminium with anodised locknut - extremely lightweight Scope of delivery: Extension tube Single packed in poly-bag
Cualidades
•Extension tubes for torque wrench series DREMOMETER A - DX
To enable high torque values by means of extending the lever arm
Guarantees proof connection to the DREMOMETER
Ideal for extending the lever arm
Made of high-quality aluminium with anodised clamping nut - light as a feather
To enable high torque values by means of extending the lever arm
Guarantees proof connection to the DREMOMETER
Ideal for extending the lever arm
Made of high-quality aluminium with anodised clamping nut - light as a feather
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 800 g |
|---|---|
| Apertura | 40 mm |
| Fijación | 40 |
| Longitud | 762 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,53 € Sin IVA
/ unidad
143,42 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
