6539420 685 8 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, 8 MM
Punta de destornillador Allen - 685
Ver información técnicaReferencias
Gedore:685 8 S-010
Rubix:798173600000
fabricante:6539420
EAN:4010886140123



Detalles de producto : 6539420 685 8 S-010 - PUNTA DESTORNILLADOR 1/4p, LOTE ECONOMICO 10 UDS, 8 MM
• para uso manual y para destornilladores eléctricos y neumáticos
• ejecución conforme a DIN ISO 2351-3
• con accionamiento de hexágono exterior conforme a DIN 3126 - C 6,3 (1/4")
• GEDORE-vanadium, acero especial, bruñido
• paquete ahorro de 10 y 5 piezas
Punta para destornillador 1/4" , Paquete ahorro 10 piezas, 8 mm para uso manual y para destornilladores eléctricos y neumáticos ejecución conforme a DIN ISO 2351-3 con accionamiento de hexágono exterior conforme a DIN 3126 - C 6,3 (1/4") GEDORE-vanadium, acero especial, bruñido paquete ahorro de 10 y 5 piezas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 8 mm |
| Longitud | 33 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,63 € Sin IVA
/ unidad
20,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
