PUNTA 1/4 TORX T-30X25 MM INVIOLABLE 867/1 Z BO

Punta con orificio 1 - 4 pulgadas DIN3126C6,3

Ver información técnica

Referencias

Wera:05066525001
Rubix:798263942000
EAN:4013288015907
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Tamaño de huella30
Huellaperfil torx

Detalles de producto : PUNTA 1/4 TORX T-30X25 MM INVIOLABLE 867/1 Z BO


Punta para tornillos con TORX® interior de 1/4" con pasador de retención DIN 3126 C 6,3

Nota general: las herramientas TORX PLUS® son superiores a las herramientas TORX® en lo que se refiere a la transmisión del par de apriete debido a su mayor superficie de contacto con el tornillo.

El sistema TORX® y el sistema TORX PLUS® solamente son compatibles de modo unilateral: con las herramientas convencionales TORX® también podrá manipularse (de manera limitada) un tornillo TORX PLUS®. Sin embargo, no es posible utilizar herramientas TORX PLUS® para un tornillo de perfil TORX®.

Características: de dureza tenaz.

Aplicaciones

Application: TORX® screws with security pin (BO = with bore)

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Tamaño de huella30
Huellaperfil torx
4,37 € Sin IVA
/ unidad
5,29 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días