Referencias
Bahco:4543-1
Rubix:799164869000
EAN:7314151082499


Resumen técnico
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
|---|---|
| Capacidad interior | 60 mm |
| Profundidad | 40 mm |
Detalles de producto : EXTRACTOR 2 GARRAS OSCILANTES 10-60 MM 4543-1
Puller with 2 and 3 arms. Finish: galvanized. Material: SPECIAL STEEL. Manual puller for small jobs like terminals, gears, ball bearings, pulleys, etc. 4543-1, 4543-2, 4543-3 with 2 arms. 4543-10, 4543-20, 4543-30 with 3 arms. 4543/B: Spare claw. 4543-12/B for 4543-1 and 4543-2. 4543-3/B for 4543-3. 4543-1020/B for 4543-10 and 4543-20. 4543-30/B for 4543-30. 4543K: Spare arm. 4543K110 for 4543-1 and 4543-10. 4543K220 for 4543-2 and 4543-20. 4543K330 for 4543-3 and 4543-30. 4543/S: Spare spindle. 4543-1/S for 4543-1 and 4543-10. 4543-2/S for 4543-2 and 4543-20. 4543-3/S for 4543-3 and 4543-30.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 165 g |
|---|---|
| Número de abrazaderas/garras | 2 |
| Capacidad interior | 60 mm |
| Profundidad | 40 mm |
| Fuerza de extracción | 1.02 t |
| Diámetro | 10 mm |
| Tipo | light duty puller |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,99 € Sin IVA
/ unidad
38,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días