SPAW-P16R-G14F-2P-M12

Pressure sensor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:SPAW-P16R-G14F-2P-M12
Rubix:799265213000
fabricante:8022745
EAN:4052568257460
brand logo

Resumen técnico

Tipopressure sensor
Ejecuciónspaw
Tensión, mín.15 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPAW-P16R-G14F-2P-M12


Pressure sensor SPAW-P16R-G14F-2P-M12 For measuring media pressures, pressure measuring range between 0 and +16 bar, pneumatic Connection female thread G1/4. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Thin metal film Pressure sensor
Pressure sensor SPAW-P16R-G14F-2P-M12 8022745

Información técnica


Atributos
Tipopressure sensor
Ejecuciónspaw
Tensión, mín.15 V
Tensión, máx.35 V
257,00 Sin IVA
/ unidad
310,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días