Referencias
Festo:SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D
Rubix:799265277000
fabricante:8003352
EAN:4052568277345

Documentos
Detalles de producto : SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D
Pressure sensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D Suitable for monitoring compressed Air and non-corrosive gases, Mounting using H-rail, without display. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure sensor SPAU-V1R-H-Q4D-LK-A-M12D 8003352
Información técnica
Atributos
| Tipo | pressure sensor |
|---|---|
| Ejecución | spau |
| Tensión, mín. | 20 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,68 € Sin IVA
/ unidad
143,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días