PE5-PN-DA04-000-100-M12 [R412010766]

Pressure Sensor

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:R412010766
Rubix:799187327000
fabricante:R412010766
EAN:3661475994651
brand logo
Resumen técnico
Tipopressure sensor
Ejecuciónpe5
Tensión, mín.30 V
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PE5-PN-DA04-000-100-M12 [R412010766]


Cualidades

•Simplified Navigation in accordance with VDMA|Protection class increased to IP65 and IP67
Contains zero point offset function
PNP, NPN, and push-pull are freely selectable
Option to switch between current and voltage
UL approval and PWIS-free
Compliant with CE, RoHS and Reach

Información técnica


Atributos
Tipopressure sensor
Ejecuciónpe5
Tensión, mín.30 V
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
Tensión, máx.30 V
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,47 Sin IVA
/ unidad
232,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días