Referencias
SMC:KEA06
Rubix:752103158043
fabricante:00050889

Resumen técnico
| Material | body: pbt; push button: pom; cassette: pom + 304 stainless steel; valve guide + stem: brass; spring + nut: 304 stainless steel; seals: nbr; valve: hnbr |
|---|---|
| Conexión 1 | ø 6 mm (złączka push-in) |
Documentos
Detalles de producto : KEA06
Air in the cylinder can be easily released pushing a button for momentary stops without cutting air supply
KE, Válvula de descarga de presión residual con conexión instantánea
Información técnica
Atributos
| Material | body: pbt; push button: pom; cassette: pom + 304 stainless steel; valve guide + stem: brass; spring + nut: 304 stainless steel; seals: nbr; valve: hnbr |
|---|---|
| Conexión 1 | ø 6 mm (złączka push-in) |
| Perfil | residual pressure relief valve with push-in fittings (kea series) |
| Conexión 2 | ø 6 mm (złączka push-in) |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,97 € Sin IVA
/ unidad
10,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días