Referencias
Optibelt:600 DH 075
Rubix:798282842000
fabricante:1063923
EAN:4014486011012





Resumen técnico
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 60 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
Detalles de producto : 600 DH 075
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables de tracción extremadamente flexibles hechos de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Double-Sided Timing Belts
Información técnica
Atributos
| Perfil | dh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 60 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 12.7 mm |
| Material | cloropreno |
| Número de dientes | 120 |
| Altura | 5.94 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 1524 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,48 € Sin IVA
/ unidad
104,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días