Referencias
Gates:GT3 1755 5MGT 15
Rubix:798378549000
fabricante:940045285
EAN:5414465731990


Resumen técnico
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1755 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
Detalles de producto : GT3 1755 5MGT 15
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1755 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 351 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,23 € Sin IVA
/ unidad
40,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días