Referencias
Gates:PCV 14MGT 4410 90
Rubix:798521095000
fabricante:923907315
EAN:5414465494222




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 4410 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 4410 90
La potencia que desea, ¡la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de la energía, la agricultura y la petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su cubierta conductora estática patentada transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso por la cara posterior. Cuando se combina con piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,102 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 4410 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 315 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3764,67 € Sin IVA
/ unidad
4555,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días