Referencias
Gates:PCV 14MGT 1190 37
Rubix:798521227000
fabricante:923905085
EAN:5414465493058




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1190 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 1190 37
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada con cubierta conductora de electricidad estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores Carbon Fibre patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso por la parte posterior. Cuando se combina con Gates® Poly Chain® GT® sprockets, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera con creces a la cadena de rodillos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,344 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 1190 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 85 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
505,76 € Sin IVA
/ unidad
611,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días