GT3 280 5MGT 9

PowerGrip GT3

Ver información técnica
Referencias
Gates:GT3 280 5MGT 9
Rubix:798377305000
fabricante:940045259
EAN:5414465316500
brand logo
Resumen técnico
Perfil5mgt
Longitud primitiva280 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 280 5MGT 9


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt
Longitud primitiva280 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes56
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 Sin IVA
/ unidad
8,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días