Referencias
Gates:PCV 8MGT 1792 21
Rubix:798521052000
fabricante:923901224
EAN:5414465490675


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1792 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 1792 21
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias de energía, agricultura y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única en el mercado que ofrece una solución de vanguardia que cumple la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de chaqueta conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la capacidad de potencia, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con piñones Gates® Poly Chain® GT®, usted obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supera ampliamente a la cadena de rodillos.
Aplicaciones
Mercados industriales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,19 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1792 mm |
| Anchura de correa | 21 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 224 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,02 € Sin IVA
/ unidad
254,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días