Referencias
Gates:GT3 120 3MGT 1800
Rubix:798377763000
fabricante:940053020
EAN:5414465286155

Detalles de producto : GT3 120 3MGT 1800
Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.
Cualidades
• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 120 mm |
| Anchura de correa | 9 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,51 € Sin IVA
/ unidad
271,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
