GT3 363 3MGT 15

PowerGrip GT3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 363 3MGT 15
Rubix:798377113000
fabricante:940043189
EAN:5414465315442
brand logo

Resumen técnico

Perfil3mgt
Longitud primitiva363 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 363 3MGT 15


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil3mgt
Longitud primitiva363 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes121
11,33 € Sin IVA
/ unidad
13,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días