490 5M 25

optibelt OMEGA 5M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:490 5M 25
Rubix:798351412000
fabricante:1601886
EAN:4014486046397
brand logo

Resumen técnico

Perfil5m
Longitud primitiva490 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 490 5M 25


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil5m
Longitud primitiva490 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes98
14,16 € Sin IVA
/ unidad
17,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días