Referencias
Gates:8V2360/4 POWERBAND
Rubix:937262364081
fabricante:938704236
EAN:5412571096347


Resumen técnico
| Perfil | 8v |
|---|---|
| Longitud exterior | 2359.84 '' |
| Número de nervaduras | 4 |
Detalles de producto : 4/8V2360
Correa múltiple en V envuelta con perfil tradicional/estrecho. Los cordones de tracción de poliéster 'flex-bonded', que en su conjunto están vulcanizados en la correa, aumentan la resistencia de la correa a la flexión y a las fuerzas de tracción, a la fatiga y a las cargas por impactos. La fuerte unión determina la distancia entre las correas e impide que las correas se doblen lateralmente. Alta estabilidad y funcionamiento suave con los accionamientos más exigentes. El diseño ofrece importantes potenciales de ahorro. Ahorro de espacio y de peso gracias a una transmisión muy eficiente.
Cualidades
• Resistente al aceite y al calor.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
• Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
• Cumple las normas de las directivas ATEX.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8v |
|---|---|
| Longitud exterior | 2359.84 '' |
| Número de nervaduras | 4 |
| Material | cr |
| Ejecución | pes |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1902,58 € Sin IVA
/ unidad
2302,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días