Referencias
Portwest:F474PURL/XL
Rubix:799081687000
EAN:5036108349883

Documentos
Detalles de producto : CHALECO T-L/XL F474 PURPURA
Este chaleco de seguridad ofrece visibilidad con funcionalidad. Un complemento práctico para cualquier lugar de trabajo, que ofrece una mayor visibilidad en todo momento. Ligero y cómodo. Cinta reflectante para aumentar la visibilidad. Cierre de gancho y bucle para facilitar el acceso. Disponible en una excelente gama de colores corporativos. Ajuste generoso para mayor comodidad
Type : Regular
Type : Regular
Información técnica
Atributos
| Color | púrpura |
|---|---|
| Tamaño | l/xl |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,71 € Sin IVA
/ unidad
4,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días