Referencias
Portwest:C468ORRXXXL
Rubix:798760922000
EAN:5036108249374

Detalles de producto : CAZADORA C468 A/V NARANJA T-XXXL
Esta clásica chaqueta bomber 2 en 1 tiene mangas desmontables y una capucha oculta y plegable para la máxima versatilidad. Los puños y la cintura elásticos ofrecen un buen ajuste y una comodidad suprema. Un forro acolchado y costuras impermeables termoselladas profesionalmente mantienen al usuario caliente y seco.
Aplicaciones
Industria
Información técnica
Atributos
| Color | naranja |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Gramaje | 197 g/m² |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,60 € Sin IVA
/ unidad
55,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días