SOFTSHELL T-M 306006 AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV
306006/SOFT SHELL BICOLOR AV
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Velilla:306006_61/20_M
Rubix:799087231000




Documentos
Detalles de producto : SOFTSHELL T-M 306006 AZUL NAVY/AMARILLO FLUOR AV
Tejido triple capa.
Cierre central con cremallera invertida en color contraste.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños ajustables con velcro.
Cinco: bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera invertida.
2 bolsillos interiores de parche.
Cierre central con cremallera invertida en color contraste.
Tapeta interna vuelta en la parte superior, tapando la cremallera.
Cintas reflectantes en torso y mangas.
Puños ajustables con velcro.
Cinco: bolsillos:
3 bolsillos de vivo, con cremallera invertida.
2 bolsillos interiores de parche.
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Clase EN20471 | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | amarillo |
| Gramaje | 280 g/m² |
| Material | soft shell. 96% poliéster - 4% elastano. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,31 € Sin IVA
/ unidad
69,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
