CHAQUETA T-2XL HV9820 ALPE NARANJA FLUOR/AZUL AV

Chaquetas Cortavientos - HV9820 ALPE

Ver información técnica
Referencias
Juba:HV9820/XXL
Rubix:798552083000
brand logo
Resumen técnico
Colornaranja
Tamaño2xl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CHAQUETA T-2XL HV9820 ALPE NARANJA FLUOR/AZUL AV


Chaqueta cortavientos de alta visibilidad con mangas desmontables.

Descripción
  • Bandas reflectantes de 3M® ScotchliteTM. Cierre con cremallera central. Tres bolsillos frontales con cierre de cremallera. Puño con ajuste de velcro.


Composición
  • 94% poliéster / 6% elastano, forro interior 100% poliéster.


EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013
Chaqueta cortavientos de alta visibilidad con mangas desmontables.

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamaño2xl
Material Principalpoliéster
Color secundarioazul
Materialpoliéster
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,91 Sin IVA
/ unidad
91,85 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (4)