Referencias
Portwest:C852WHRL
Rubix:798882506000
EAN:5036108135516

Detalles de producto : BATA T-L C852 BLANCO
La bata PORTWEST estándar C852 es adecuada para trabajos generales o de laboratorio. Además, esta prenda cumplirá con todas sus expectativas. La bata dispone de un cierre de botones a presión oculto e incluye dos bolsillos aplicados situados en la parte baja y un único bolsillo en el pecho. Presenta una excelente calidad de tejido y está totalmente preencogida.
For engineering or lab work, this superb garment will suit all your working requirements. The coat features a concealed stud front and combines two lower patch pockets along with a single chest pocket. Excellent dye retention and fully pre-shrunk, this modern workwear coat will maintain its fresh appearance wash after wash.
Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 65% poliéster, 35% algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € Sin IVA
/ unidad
21,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días