Referencias
Velilla:908-01-60
Rubix:798534107000
fabricante:908-01-60

Documentos
Detalles de producto : BATA T-60 908 AZUL MARINO M/L
DETALLESCierre central con botones
Cinturón en la espalda
Puños con cierre de botón
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
Cinturón en la espalda
Puños con cierre de botón
Tres bolsillos:
3 bolsillos de parcheCOMPOSICIONSARGA. 65% POLIÉSTER - 35% ALGODÓN
175 GSM
908.BATA ML MUJER AZUL MARINO 60
Información técnica
Atributos
| Color | azul marino |
|---|---|
| Tamaño | 60 |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | sarga. 65% poliéster - 35% alg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,75 € Sin IVA
/ unidad
32,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
