Referencias
Portwest:C851WHRXXL
Rubix:798882505000
fabricante:C851WHRXXL
EAN:5036108101412

Detalles de producto : BATA T-XXL C851 BLANCO
Las características de esta popular chaqueta incluyen: cierre oculto con botones a presión, dos bolsillos inferiores y un bolsillo en el pecho. Fabricada en 100% algodón. Se trata de una prenda excelente, duradera y cómoda, que cumple con todos los requisitos de su entorno de trabajo.
Features of this popular style include, a concealed stud front, two lower patch pockets and one chest pocket. Made from 100% cotton, this superb garment is durable and comfortable, meeting all your working requirements.
Made from 100% cotton fabric for added comfort and breathability
Made from 100% cotton fabric for added comfort and breathability
Información técnica
Atributos
| Color | blanco |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | algodón |
| Color secundario | sin color secundario |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,24 € Sin IVA
/ unidad
23,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días