PORTAPINZAS WELDON 10 MM ER11X100

Portapinzas Weldon

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:30430001, 9310650001
Rubix:799282299000
fabricante:4317784723299
EAN:4317784723299
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS WELDON 10 MM ER11X100


Portapinzas, TIPO ER Mini

Características: para pinzas e sujeción conforme a DIN 6499 (ER). Con superficie lateral de sujeción y diseño extremadamente delgado.

Aplicación: para la sujeción de herramientas con vástago cilíndrico en pinzas de sujeción conforme a ISO 15488 (DIN 6499). Para trabajos de fresado y perforación en lugares de difícil acceso.

Volumen de suministro: portapinzas completo con tuerca de sujeción (minituerca).

Información técnica


Atributos
91,66 € Sin IVA
/ unidad
110,91 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días