PORTAPINZAS DIN69871ADB SK40-100 CP32

Portapinzas DIN69871ADB SK40

Ver información técnica

Referencias

Fahrion:44614001000
Rubix:799291059000
EAN:4054631059797
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS DIN69871ADB SK40-100 CP32


Portapinzas de precisión CENTRO P 3 µm, ISO 7388-1 (DIN 69871), forma AD/B

Características: precisión de concentricidad y repetibilidad constante de 0,003 mm a una distancia 3 x D (máx. 50 mm) en combinación con una pinza de sujeción de precisión FAHRION GERC-HP/– HPD/– HPDD (2 µm). Sujeción por medio de llave de rodillo sin peligro de sufrir lesiones. Hasta el 100% más de par de sujeción que los portapinzas convencionales. Insensible a posibles variaciones de temperatura. Muy buena amortiguación de vibraciones y estabilidad.

Aplicación: en el área HSC y HPC, así como para resultados de mecanizado de alta precisión. Para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico conforme a DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B y 6535-E.

Nota: se suministra sin tuerca de apriete ni llave de rodillo.

Información técnica


Atributos
152,95 € Sin IVA
/ unidad
185,07 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días