PORTAPINZAS DIN69893A CP25 HSK-A 63-60

Portapinzas DIN69893A CP16 HSK-A

Ver información técnica

Referencias

Fahrion:44526000600
Rubix:799291063000
EAN:4054631059421
brand logo

Detalles de producto : PORTAPINZAS DIN69893A CP25 HSK-A 63-60


Portapinzas de precisión CENTRO P 3 µm, ISO 12164-1 (DIN 69893), forma A

Características: precisión de concentricidad y repetibilidad constante de 0,003 mm a una distancia 3 x D (máx. 50 mm) en combinación con una pinza de sujeción de precisión FAHRION GERC-HP/– HPD/– HPDD (2 µm). Sujeción por medio de llave de rodillo sin peligro de sufrir lesiones. Hasta el 100% más de par de sujeción que los portapinzas convencionales. Insensible a posibles variaciones de temperatura. Muy buena amortiguación de vibraciones y estabilidad.

Aplicación: en el área HSC y HPC, así como para resultados de mecanizado de alta precisión. Para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico conforme a DIN 1835-B, 1835-E, 6535-B y 6535-E.

Nota: se suministra sin tuerca de apriete ni llave de rodillo.

Información técnica


Atributos
158,13 Sin IVA
/ unidad
191,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días