PORTAFRESAS 16,00 MM A63 JISB6339ADB BT40

Portafresas JISB6339ADB BT40

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:31014016, 9313004016
Rubix:799308547000
fabricante:4317784722544
EAN:4317784722544
brand logo

Detalles de producto : PORTAFRESAS 16,00 MM A63 JISB6339ADB BT40


Portaherramientas sistema Weldon, BT 40

Características: de acero cementado aleado, con una resistencia a la tracción en el núcleo de aprox. 950 N/ mm² mínimo y una profundidad de temple mín. de 0,5 mm. Cono conforme a DIN 254.

Tolerancia del ángulo de conicidad: AT3
Rugosidad superficial del cono: Ra < 0,001 mm
Tolerancia de orificio: H5
Templado: 58 ±2 HRC

Aplicación: para el alojamiento de herramientas con vástago cilíndrico y superficie de arrastre lateral.

Volumen de suministro: portaherramientas con tornillo de apriete.

Información técnica


Atributos
48,53 Sin IVA
/ unidad
58,72 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días